Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
ヘパリン処理済みの毛細管は血液の凝固を遅らせます。
種類
ヘパリン
外径(Φmm)
1.5~1.6
内径(Φmm)
1.1~1.2
全長(mm)
75±0.5
肉厚(mm)
0.2±0.025
材質
高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76342499
2901000
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください