カウンティングバイアル

カウンティングバイアル - TGK(東京硝子器械)

バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
キャップサイズ(mm)
材質(キャップ)
材質(パッキング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763436559864921箱(1000本)617×5815ユリアアルミ箔コルク
139,000
138,900
152,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
763436649865411箱(500本)2028×6122PPアルミ箔コルク
75,000
74,900
82,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
763436739865461箱(500本)2028×6122ユリアポリシールコーン
93,000
92,900
102,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
763436899865481箱(500本)2028×6122ユリアポリ板
90,000
89,900
98,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
763436989865681箱(500本)2028×6124ユリアポリ板
90,000
89,900
98,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする