TGK(東京硝子器械)
無塵衣 EL-7206B 男子ズボン 白
ウエスト総ゴム
前ファスナー
裾ゴム
ポケットなし
色
白
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ズボン丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76346629
-
LL
108
68~98
77
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346638
-
L
106
65~94
75
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346647
-
M
104
60~90
73
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください