TGK(東京硝子器械)
無塵衣 EL-7207B 白 女子ズボン
ウエスト総ゴム、前ファスナー、ズボン腰下裏地(ブルー)付き、裾ゴム、ポケットなし
色
白
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ズボン丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76346656
-
LL
102
65~85
72
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346665
-
L
99
60~80
70
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346674
-
M
96
55~75
68
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください