スーパークリーン無塵衣 4221C 白

スーパークリーン無塵衣 4221C 白 - TGK(東京硝子器械)
ホワイト混率(%)ポリエステル100内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
胸廻(cm)
袖丈
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763469544221 3L3L80~1128212861173
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
763469634221 LLLL76~1087912459166
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
763469794221 LL72~1047612057159
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
763469884221 MM68~1007311655153
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする