TGK(東京硝子器械)
強紫外線ライト ABL-5Z
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、長波紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応するさまざまな物質に有効です。
*ご使用の際は、直接光を見ないでください。
ピーク波長(nm)
375
電源
単4電池×3個(アルカリ、マンガン、充電式が使用可能)
質量(g)
87(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ30×100
仕様
●使用LED:5個(日亜化学製 砲弾型LED)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76347024
ABL-5Z
¥
8,300
¥
8,290
¥
9,119
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください