曜日別特売

小容量ディッシュ Φ35用蓋のみ

小容量ディッシュ Φ35用蓋のみ - TGK(東京硝子器械)

クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。

適合フタのみ底板寸法(mm)0.7材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)容量(mL)約9径(Φmm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76348555-
3,200
3,190
3,509(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする