TGK(東京硝子器械)
小容量ディッシュ
底板寸法(mm)
0.7
材質
ホウケイ酸ガラス(JR-1)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
容量(mL)
種類
ウェル容量(μL)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76348625
C-5
1個
フタ付
約9
-
-
-
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76348634
C-6
1個
本体のみ
約9
-
-
-
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76348643
C-7
1個
本体のみ
約11.5
-
-
-
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76348659
C-8
1組
本体のみ組合せ
約9/約11.5
-
-
-
¥
6,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76348677
C-1
1個
-
-
ウェル形式 硝子製
約262
7
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76348686
C-3
1個
-
-
ウェル形式 硝子製
約262
7
¥
9,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76348695
C-4
1個
-
-
ウェル形式 硝子製
約192
6
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください