マスクフィットアドバイザー MFA-01

マスクフィットアドバイザー MFA-01 - TGK(東京硝子器械)
質量(g)約258(電池含む)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定項目圧力(絶対圧)測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサーによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)測定時間合計:約30秒基準圧測定:3秒呼吸登録:13秒密着度判定:13秒電池寿命約3ヶ月材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド付属品センサープローブ、センサー接続コード1.0m、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り/ケース収納時)、お試し用アルカリ乾電池(単4形)×2仕様測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa、操作温度(℃):0~40 ※保管温度:室温寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)センサープローブ:65×15×14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26(突起部除く)、本体ユニット(開):168×170×78電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形×2本)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763520191097000001000
90,000
89,900
98,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする