曜日別特売

小型撹拌機 Microstar 30 digital

小型撹拌機 Microstar 30 digital - IKA

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。

処理量(L)20最大回転数(min-1[r.p.m])500粘度(mPa・s)2000本体寸法(mm)60×173×126質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158最大トルク(N・cm)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763542250025006559
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする