曜日別特売

シリコンラバーヒーター

シリコンラバーヒーター - 菱有工業

複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。

厚さ(mm)標準1.6(電源入力部:約5程度)電源(V)AC100定格消費電力(W)100以下±15%/100以上±10%(許容)耐熱温度(℃)180以下リード線長さ(mm)300耐電圧(V/min)AC1000内容量1枚
全59種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7635426850X100-97AN10-50100
5,680
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
7635427750X150-97ZN10-50150
6,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
7635428650X200-98DN10-50200
6,640
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
7635429550X250-98LN10-50250
8,080
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
7635430450X300-97JN10-50300
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
7635431350X350-98BN10-50350
8,440
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
7635432950X400-97BN10-50400
8,680
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
7635433850X450-97MN10-50450
9,040
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7635434750X500-99CN10-50500
9,280
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354356-10050
7,240
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354365100X100-98AN10-100100
7,960
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354374100X150-97YN10100150
8,320
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354383100X200-99TN10-100200
8,680
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354399-100250
9,280
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
76354408100X300-98MN10-100300
9,640
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354417100X350-98FN10-100350
10,360
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354426100X400-96ZN30-100400
10,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354435-100450
11,320
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76354444100X500-96ZN10-100500
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354453-15050
7,480
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
76354469-150100
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354478150X150-97FN10-150150
8,560
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354487150X200-98EN10-150200
9,640
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354496150X250-9AYN10-150250
10,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354505150X300-97XN10-150300
11,440
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354514150X350-98PN10-150350
12,160
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354523150X400-9AVN10-150400
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354539-150450
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76354548-150500
14,440
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354557200X50-9AMN10-20050
7,720
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354566200X100-99TN10-200100
8,560
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354575200X150-99SN10-200150
9,640
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354584200X200-96ZN20-200200
10,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354593200X250-98KN10-200250
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354609200X300-97WN10-200300
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354618200X350-98HN10-200350
13,840
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354627200X400-98XN10-200400
14,920
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354636200X450-98YN10-200450
18,280
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354645200X500-99MN10-200500
21,760
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354654-25050
8,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
76354663-250100
9,280
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
76354679-250150
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76354688250X200-98KN10-250200
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354697-250250
13,240
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354706-250300
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76354715250X350-97SN10-250350
18,160
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354724250X400-98XN10-250400
21,760
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354733250X450-9AZN10-250450
25,360
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76354749250X500-97CN10-250500
26,320
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354758-30050
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする