TGK(東京硝子器械)
FTノンスリップラテックス手袋 100枚入
左右兼用の手袋の表面にディンプル加工を施し、スリップを防ぎました。
適合
パウダーフリー、左右兼用
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.20±0.04(指先)、0.18±0.04(掌部)
入数(枚)
100
全長(cm)
24
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76355239
FT912-S
S
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355248
FT912-M
M
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355257
FT912-L
L
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください