TGK(東京硝子器械)
FTラテックス手袋ロング 400mm 50枚入
着衣からの塵を防止するロングタイプ。
材質
天然ゴムラテックス
適合
パウダーフリー
厚さ(mm)
0.26±0.04(指先)、0.23±0.04(掌部)
入数(枚)
50
全長(cm)
40
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76355266
FT336-S
S
40
0.26±0.04(指先)、0.23±0.04(掌部)
¥
7,140
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355275
FT336-M
M
40
0.26±0.04(指先)、0.23±0.04(掌部)
¥
7,140
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355284
FT336-L
L
40
0.26±0.04(指先)、0.23±0.04(掌部)
¥
7,140
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください