TGK(東京硝子器械)
FTラテックス手袋ロング 300mm S 100枚入
着衣からの塵を防止するロングタイプ。
サイズ
S
材質
天然ゴムラテックス
適合
パウダーフリー
厚さ(mm)
0.21±0.04(指先)、0.19±0.04(掌部)
入数(枚)
100
全長(cm)
30
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76355458
FT913-S
30
0.21±0.04(指先)、0.19±0.04(掌部)
¥
5,330
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください