曜日別特売

ディスクフィルター付中管

ディスクフィルター付中管 - Lenz
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(mm)
容量(mL)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763557295.5303.01ディスクフィルター付----
9,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
763561495.5104.10P250枝管の端から端まで:127(値は参考値です)共通中管のみDURAN®;
7,100
取扱い終了
返品不可
763561585.5104.11P160-共通中管のみDURAN®;
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする