Lenz
ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット
Lenzねじ口ガス洗浄びんです。
オートクレーブ可。
規格
P160
容量(mL)
500
GL
45
オートクレーブの可否
可
種類
セット
材質
DURAN(R)(中管、びん)
高さ(mm)
30(摺り部)、約110(枝管)
内径(Φmm)
約25
全高(mm)
約250
外径(Φmm)
約8.7(枝管竹の子部分/ゴム管接続部分)、約45・約34(キャップ)
先端径(Φmm)
7(枝管竹の子部分)
胴外径(Φmm)
86
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76356194
5.5301.58
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください