TGK(東京硝子器械)
丸底フラスコ PFA
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けないので安心です。
落としても割れません。
吸湿性・吸水性もありません。
-200℃から+260℃に耐えます。
材質
PFA
仕様
●NS:29/32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76357007
1029-01 107797
100
Φ65×H117
¥
18,260
¥
18,160
¥
19,976
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76357016
1029-02 107897
250
Φ88×H147
¥
21,430
¥
21,330
¥
23,463
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76357025
1029-03 107997
500
Φ107×H177
¥
29,380
¥
29,280
¥
32,208
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください