TGK(東京硝子器械)
コロニーカウンター
コロニーの数の読み取りが簡単で正確にできます。
ペンを押すと音がしますので間違いを防止します。
間違えた時はダウンボタンでカウント数を減らすことができます。
光源
LED照明
倍率
3~9倍
電源
AC100~240V 50/60Hz
電源コード
1.2m
付属品
カウント用ペン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76360193
0-1230-01 J2
225×210×160
2.2
¥
46,000
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76360209
0-1230-02 J3
360×300×180
4
¥
72,000
¥
71,900
¥
79,090
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください