マイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mL

マイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mL - WATSON

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。

容量(mL)0.6滅菌滅菌済キャップ種類やや柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度19,000×G(水:1.0mL・15分間)形状丸底目盛100/200/300/400/500/600μL内容量1箱(10本×50袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76360814130-806CSN
9,400
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする