曜日別特売

ねじ蓋チューブconical滅菌 1.5mL 500入

ねじ蓋チューブconical滅菌 1.5mL 500入 - WATSON

ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。

容量(mL)1.5タイプコニカル型材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン遠心強度20,000×G(水1.0mL・15分間)オートクレーブの可否不可OリングO-リングレス仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み内容量1箱
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763614261394-150-CSクリア
21,700
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
763614351394-150-BS
21,700
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
763614441394-150-GS
21,700
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
763614531394-150-RS
21,700
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
763614691394-150-YS
21,700
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする