ツチノ
スミトモ ローラー戸車
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
耐荷重(kg)
25(2個あたり)
材質(枠)
SPCCクロメート処理
材質(軸)
鉄
材質(車輪)
鉄鋳物メタル入り
付属品
取付用ネジ(クギ)
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76141967
RJM-0301
丸型(U型)
30
¥
970
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
76141976
RJM-0361
丸型(U型)
36
¥
1,160
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
76141985
RJM-0302
平型
30
¥
970
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
76141994
RJM-0362
平型
36
¥
1,160
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください