曜日別特売

コロナ 防音戸車

コロナ 防音戸車 - ツチノコロナ 防音戸車 - ツチノコロナ 防音戸車 - ツチノコロナ 防音戸車 - ツチノコロナ 防音戸車 - ツチノコロナ 防音戸車 - ツチノコロナ 防音戸車 - ツチノコロナ 防音戸車 - ツチノ

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。

材質(枠)材質(車輪)合成ゴム付属品取付用ネジ(クギ)内容量1パック(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7614206430mm 丸型丸型(U型)3013(2個あたり)
570
449
494(税込)
当日出荷
7614207330mm 平型平型3013(2個あたり)
570
449
494(税込)
10日以内出荷
7614208936mm 丸型丸型(U型)3618(2個あたり)
790
619
681(税込)
6日以内出荷
7614209836mm 平型平型3618(2個あたり)
790
619
681(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする