ツチノ
ステンレス戸車
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途
玄関・トイレ・外部の戸etc
材質(枠)
SUS304
材質(軸)
SUS304
材質(車輪)
SUS303
付属品
取付用ネジ(クギ)
内容量
1パック(2個)
注意
※メタル(含油軸受)の材質は鉄です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76142168
SAS-0301
丸型(U型)
30
30(2個あたり)
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
76142177
SAS-0302
平型
30
30(2個あたり)
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
76142186
SAS-0361
丸型(U型)
36
50(2個あたり)
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
76142195
SAS-0362
平型
36
50(2個あたり)
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
76142204
SAS-0304
丸型(U型)
30
30(2個あたり)
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください