ツチノ
ヤボシ ウレタン戸車
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)
SPCCクロメート仕上
材質(外輪)
ウレタン
付属品
取付用ネジ(クギ)
材質(リベット)
SWCH-8R
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76142213
URE30
丸型(U型)
30
25(2個あたり)
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
76142229
URE30H
平型
30
25(2個あたり)
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
76142238
URE36
丸型(U型)
36
30(2個あたり)
¥
870
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
76142247
URE36H
平型
36
30(2個あたり)
¥
870
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください