ツチノ
普及品フラッターV型戸車
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
山V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
付属品
取付用ネジ(クギ)
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
材質(枠)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76142265
FDS-0259
25
15(2個あたり)
SUS304
SUS304
¥
1,180
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
76142274
FDM-0309
30
20(2個あたり)
SPCCシンクロメッキ
鉄
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
76142283
FDM-0339
33
25(2個あたり)
SPCC
鉄
¥
640
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
76142299
FDM-0429
42
35(2個あたり)
SPCC
鉄
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください