曜日別特売

MICRO EIGHT スモールローラー

MICRO EIGHT スモールローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー - 大塚刷毛製造

キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズスモール材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部内容量1本
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。※強溶剤シンナーへのつけ置きは避けてください。
全10種類を絞り込む
サイズ(inch)
毛丈(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761531764S-ME13413
400
399
439(税込)
当日出荷
761531856S-ME13613
420
379
417(税込)
当日出荷
761531944S-ME18418
440
439
483(税込)
当日出荷
761532036S-ME18618
450
449
494(税込)
当日出荷
128274674S-ME646
400
399
439(税込)
翌日出荷
128274766S-ME666
420
419
461(税込)
当日出荷
128274854S-ME10410
400
399
439(税込)
3日以内出荷
128274946S-ME10610
420
419
461(税込)
3日以内出荷
155067784S-ME23423
450
389
428(税込)
翌日出荷
155067876S-ME23623
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MICRO EIGHT スモール
マルテーMicro Eight
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする