曜日別特売

ハイトップDX レギュラーローラー

ハイトップDX レギュラーローラー - 大塚刷毛製造ハイトップDX レギュラーローラー - 大塚刷毛製造ハイトップDX レギュラーローラー - 大塚刷毛製造ハイトップDX レギュラーローラー - 大塚刷毛製造

仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

毛丈(mm)6筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応サイズレギュラー毛丈短毛内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761532197HT-DX7レギュラーハンドル 7inch
790
749
824(税込)
翌々日出荷
761532289HT-DX9レギュラーハンドル 9inch
900
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする