アメリカンローラーブラック 7" セット

アメリカンローラーブラック   7"   セット - 大塚刷毛製造アメリカンローラーブラック   7"   セット - 大塚刷毛製造

7インチ万能タイプローラーのセット。

用途台所・浴室・天井・壁・ブロック塀・屋根などの塗装にローラー皿サイズ(inch)7ローラーサイズ(inch)7毛丈(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応主な用途塗装用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76153307-
1,750
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする