イタリアンローラーブラック 4" セット

イタリアンローラーブラック   4"   セット - 大塚刷毛製造イタリアンローラーブラック   4"   セット - 大塚刷毛製造

4インチ万能タイプローラーのセット。

用途住まいのリフレッシュや家具のリフォーム塗装にローラー皿サイズ(inch)4ローラーサイズ(inch)4毛丈(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応主な用途塗装用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76153316-
1,040
939
1,033(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする