大塚刷毛製造
レギュラーハンドル
レギュラーローラ用ハンドル
用途
ローラハンドル
全長(mm)
約340
柄長さ(mm)
約140
高さ(mm)
約200(ワイヤー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153325
44H
4
【ローラー】レギュラーローラー 4inch
¥
570
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
76153334
77H
7
【ローラー】レギュラーローラー 7inch
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
76153343
99H
9
【ローラー】レギュラーローラー 9インチ
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください