グリーンテクノパーキングGTPパネル

グリーンテクノパーキングGTPパネル - ダイトウテクノグリーングリーンテクノパーキングGTPパネル - ダイトウテクノグリーングリーンテクノパーキングGTPパネル - ダイトウテクノグリーングリーンテクノパーキングGTPパネル - ダイトウテクノグリーン

駐車場で植物を永続的に生育させることを可能にした駐車場緑化システムです。植物を苛酷な生育環境から守る工夫を随所に凝らしたGTPパネルで緑あふれる駐車場をつくります。タマリュウなどの背丈の低い地被類の植栽が可能です。

用途駐車場/普通乗用車用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×625×100質量(kg/枚)3.2耐荷重(t)2(車重量)まで長さ(m)0.625ブラック材質ポリプロピレン厚さ(mm)100耐候年数(年)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※耐荷重は2t車重量まで。
※GTPパネルはリサイクル材を使用しているため色合いが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76199245GTP-10BK0.625
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする