グリーンテクノパーキングGTP歩行補助材

グリーンテクノパーキングGTP歩行補助材 - ダイトウテクノグリーングリーンテクノパーキングGTP歩行補助材 - ダイトウテクノグリーン

GTPパネルにはめ込むだけのオプション材です。緑被率を損なうことなく歩行の快適性が向上します。

用途GTPパネルのオプション品長さ(m)0.146ブラック材質ポリプロピレン厚さ(mm)45耐候年数(年)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×146×45質量(g/個)61.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
注意
※リサイクル材を使用しているため色合いが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76199263-0.146
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする