PEシートマルチ

PEシートマルチ - ダイトウテクノグリーンPEシートマルチ - ダイトウテクノグリーン

絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチング。

用途防草・植栽の乾燥防止材質両面ポリエチレンラミネートクロスシート表:茶色、 裏:黒色使用目的除草・草よけ/防乾燥寸法(mm)1000×1000長さ(m)1シート厚さ(mm)0.18幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐候年数(年)10内容量1枚
注意
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。※個人宅配送不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
耐候年数(年)
シート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76199297PE-10011100.18
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする