ダイトウテクノグリーン
PEシートマルチ(集水機能付き)
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチングに集水機能が付きました。砂質やレキ質盛土のり面などの保水性が乏しい植栽地に。
用途
防草・植栽の乾燥防止
寸法(mm)
1000×1000
使用目的
除草・草よけ/防乾燥
シート厚さ(mm)
0.18
長さ(m)
1
色
表:茶色、 裏:黒色
材質
両面ポリエチレンラミネートクロスシート
耐候年数(年)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。※個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199306
PE-W100
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません