ダイトウテクノグリーン
PSマルチ用根元カバー
植付部用に規格化された形状のため設置も楽で安定した防草効果。
別売りのマルチタック(返し付きピン)でPSマルチとの密着性を高め遮光性を向上。
用途
防草
材質
ポリエステル長繊維不織布
色
表:アースカラー(薄茶)/裏:黒
使用目的
除草・草よけ/遮光・遮熱
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
300×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候年数(年)
5~8
内容量
1セット(100枚)
注意
※別途、PSマルチとの固定用にマルチタックが必要です。
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。※個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐候年数(年)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199333
-
5~8
0.5
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません