ダイトウテクノグリーン
固定ピン用防草パッド
固定ピン(Φ4~Φ6mm)用に規格化された形状により安定した防草効果。
用途
固定ピン穴雑草対策
材質
ポリエチレン
色
黒
厚さ(mm)
8.5
径(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1200枚)
注意
※別途、固定ピンが必要です。
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。※個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199367
-
65
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません