ダイトウテクノグリーン
樹木診断用鋼棒
根株腐朽状況等の診断に。コンパクトな分割携帯式。深さのわかる刻み入(10cm毎)。サビに強いステンレス製。
用途
樹木診断
質量(kg)
0.5
材質
ステンレス鋼
長さ(cm)
70(最大測定)
収納時寸法(mm)
25×60×373
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199455
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません