寺田ポンプ製作所
ファミリー水中ポンプ
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。
24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途
工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に
付属品
ホースバンド15mm・取扱説明書
質量(kg)
2.6
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
10
運転可能最低水位(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出し量(L/min)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76200049
SL-40
15
40
100
50/60
3.5/2.8(50Hz)、4.8/3.8(60Hz)
10/20(50Hz)、10/20(60Hz)
清水
¥
29,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった