CONDOR(山崎産業)
疲労軽減マット ケアソフトH-10
心地よい弾力で足元からの疲れや冷えを軽減。
用途
レジ用・工場立ち作業等に
厚さ(mm)
約10
色
ブラック
材質
NBR
寸法(mm)
450×600
防炎性能試験番号
E2220008
質量(kg)
約0.4
アズワン品番
65-2348-45
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201589
F-244
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200