電気せいろ

電気せいろ - エムケー精工電気せいろ - エムケー精工電気せいろ - エムケー精工電気せいろ - エムケー精工電気せいろ - エムケー精工電気せいろ - エムケー精工電気せいろ - エムケー精工電気せいろ - エムケー精工

ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。食材を入れてタイマーを押すだけで本格的な蒸し料理が楽しめます。水分を程よく加えながら均一に熱を伝え、野菜はより甘く、肉や魚はジューシーに。食材がふっくらしっとり美味しく仕上がります。蒸し料理30品と料理に合うタレ8種が掲載されているオリジナルレシピブック付き。

用途ご家庭での蒸し料理に。スチームクッカー タイマー付き 本格せいろ 2段 電気スチームクッカー 蒸し野菜 温野菜 シューマイ 肉まん 豚まん寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×27.3×11.6質量(kg)1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600タイマー時間最大60分電源コード(m)約2.1安全装置温度ヒューズ、サーモスタット付属品せいろセット(21cm)、レシピブック、取扱説明書保証期間1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76371156EM-215K
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする