空調風神服ボルトクールベストファンバッテリー付き

空調風神服ボルトクールベストファンバッテリー付き - VOLTCOOL
(1件のレビュー)

ボルトクール:軽量ポリエステル素材でさっと着られるライトな着心地。シンプルなデザインとクセのないプリント柄。
バッテリー:小型バッテリーでコンパクトな軽量仕様。難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。簡易防水。容量…2900mAh 21.5Wh。出力(4段階)…強(7V)/中(6V)/弱(5V)/最弱(3V)。出力電流…最大2A。
ファン:作業に影響が少ない、服に収まる設計。衣服の外側に凹凸が出ないため、より快適な作業が実現。風量(使用可能時間)…強(約4時間)/中(約5.5時間)/弱(約8時間)/最弱(約20時間)

用途
作業 ワーク 現場 工事 農業 園芸 スポーツ観戦
セット内容
セット品
素材
ポリエステル
内容量
1セット
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障の原因になります。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、ご使用上の注意をお読みください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※この時間は、使用環境(気候、着用状況など)や機械的条件(充電回数など)で変動します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76371488292202ブリーチM1164564
オープン
取扱い終了
76371497292202ブリーチL1204766
オープン
取扱い終了
76371506292202ブリーチLL1244968
オープン
取扱い終了
76371515292202ブリーチ3L1285170
オープン
取扱い終了
76371524292202タイダイM1164564
オープン
取扱い終了
76371533292202タイダイL1204766
オープン
取扱い終了
76371549292202タイダイLL1244968
オープン
取扱い終了
76371558292202タイダイ3L1285170
オープン
取扱い終了
76371567292202グリッドM1164564
オープン
取扱い終了
76371576292202グリッドL1204766
オープン
取扱い終了
76371585292202グリッドLL1244968
オープン
取扱い終了
76371594292202グリッド3L1285170
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76371576
2022-07-11
用途: 屋内外清掃作業
エターナル スズキサービス業

初の空調服。風量中で使用。満充電で6時間ほど持ちました。この時期は空調服があるとないとでは疲れが全然違いますね。
バッテリーが専用のコネクターで流用ができないので、予備のバッテリーが購入できると残量を心配せずに作業に集中できるんだけど…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする