AC2104 エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様)
フルハーネス・安全ベスト・ショルダーなど各種ワークギア装着時にファンとの接触を軽減する、多機能ポケットを配備したハイバックファン取付設計モデル。今期最高クラスの遮熱効果(-15℃)を実現したアルミコーティング加工と、軽量・冷感性を備えたマイクロナイロンシェル素材を採用。UVカット(UPF50+)・撥水加工付き。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。アームハイバックファン(特許取得済)、フックハンガー、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。高所でも使える落下しにくい安心設計。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
- 用途
- AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1枚
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。全20種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
着丈(cm)
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ