曜日別特売

WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様)

WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) - HOP-SCOT

太陽から身を守る、チタンの盾。夏の現場に最適な高機能ファンウェア。ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。

用途
ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。
色
B・ブラック
サイズ
M
質量(g)
335
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
81
衿廻り(cm)
51.9
袖口(cm)
39.5
内容量
1枚
注意
※UPF50+の遮熱チタンコーティング素材に、独自のシワ加工を施したTITAN SHIELD(TM)は、酷暑下でも高いパフォーマンスを発揮。遮熱チタンコーティングが熱を反射し、体温上昇を抑制するとともに、UPF51+で紫外線をカット。脱着式フードは作業環境に合わせて使い分けが可能で、肩刺し子補強とハイバック仕様により、腕や肩の動きやハーネス使用時の動作も妨げません。過酷な作業環境に対応する機能をフル装備。タフなデザインと快適性を両立した、真夏の過酷な現場でも頼れる一着です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83118169900132
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする