WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様)
太陽から身を守る、チタンの盾。夏の現場に最適な高機能ファンウェア。ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。
- 用途
- ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。
- 色
- B・ブラック
- サイズ
- LL
- 質量(g)
- 345
- 胸囲(cm)
- 127
- 肩幅(cm)
- 49.5
- 袖丈(cm)
- 26
- 着丈(cm)
- 71
- 裾廻り(cm)
- 91
- 衿廻り(cm)
- 54.3
- 袖口(cm)
- 42.5
- 内容量
- 1枚
注意
※UPF50+の遮熱チタンコーティング素材に、独自のシワ加工を施したTITAN SHIELD(TM)は、酷暑下でも高いパフォーマンスを発揮。遮熱チタンコーティングが熱を反射し、体温上昇を抑制するとともに、UPF53+で紫外線をカット。脱着式フードは作業環境に合わせて使い分けが可能で、肩刺し子補強とハイバック仕様により、腕や肩の動きやハーネス使用時の動作も妨げません。過酷な作業環境に対応する機能をフル装備。タフなデザインと快適性を両立した、真夏の過酷な現場でも頼れる一着です。半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
























