リス
トランクカーゴ仕切板 LOW
(1件のレビュー)
色
グレー
材質
PP
質量(g)
105
外寸(mm)
348×14×179
アズワン品番
65-2079-75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76385743
-
348
179
14
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100