ダイコー
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
材質
ノンアスジョイントシート
厚さ(mm)
1.5
使用流体
水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
5K
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76386093
1.5T 5K 10A
5K-10A
18
45
10
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
5日以内出荷
76386109
1.5T 5K 15A
5K-15A
22
50
15
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
76386118
1.5T 5K 20A
5K-20A
28
55
20
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
当日出荷
76386127
1.5T 5K 25A
5K-25A
35
65
25
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
76386136
1.5T 5K 32A
5K-32A
43
78
32
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
76386145
1.5T 5K 40A
5K-40A
49
83
40
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
76386154
1.5T 5K 50A
5K-50A
61
93
50
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
76386163
1.5T 5K 65A
5K-65A
84
118
65
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
76386179
1.5T 5K 80A
5K-80A
90
129
80
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
76386188
1.5T 5K 100A
5K-100A
115
149
100
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
76386197
1.5T 5K 125A
5K-125A
141
184
125
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
76386206
1.5T 5K 150A
5K-150A
167
214
150
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76386215
1.5T 5K 200A
5K-200A
218
260
200
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください