フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)

フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) - ダイコー
材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763863553T 5K 10A5K-10A184510
オープン63
63
69(税込)
5日以内出荷
763863643T 5K 15A5K-15A225015
オープン78
78
86(税込)
5日以内出荷
763863733T 5K 20A5K-20A285520
オープン91
91
100(税込)
5日以内出荷
763863893T 5K 25A5K-25A356525
オープン109
109
120(税込)
7日以内出荷
763863983T 5K 32A5K-32A437832
オープン159
159
175(税込)
5日以内出荷
763864073T 5K 40A5K-40A498340
オープン189
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り11点です
763864163T 5K 50A5K-50A619350
オープン219
219
241(税込)
5日以内出荷
763864253T 5K 65A5K-65A8411865
オープン339
339
373(税込)
5日以内出荷
763864343T 5K 80A5K-80A9012980
オープン399
399
439(税込)
5日以内出荷
763864433T 5K 100A5K-100A115149100
オープン489
489
538(税込)
当日出荷
763864593T 5K 125A5K-125A141184125
オープン599
599
659(税込)
5日以内出荷
763864683T 5K 150A5K-150A167214150
オープン819
819
901(税込)
7日以内出荷
763864773T 5K 200A5K-200A218260200
オープン999
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする