ダイコー
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
(1件のレビュー)
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)
3
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
120
呼び圧力
10K
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76386739
10K 15A
22
95
15
4
15
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
76386748
10K 20A
28
100
20
4
15
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
76386757
10K 25A
35
125
25
4
19
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
76386766
10K 32A
43
135
32
4
19
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
76386775
10K 40A
49
140
40
4
19
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
76386784
10K 50A
61
155
50
4
19
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
76386793
10K 65A
84
175
65
4
19
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
76386809
10K 80A
90
185
80
8
19
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
76386818
10K 100A
115
210
100
8
19
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
76386827
10K 125A
141
250
125
8
19
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
76386836
10K 150A
167
280
150
8
23
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
76386845
10K 200A
218
330
200
12
23
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください