ダイコー
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)
(1件のレビュー)
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用温度(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
厚さ(mm)
3
呼び圧力
5K
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76386854
5K 15A
22
50
15
オープン
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
76386863
5K 20A
28
55
20
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
76386879
5K 25A
35
65
25
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
76386888
5K 32A
43
78
32
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
76386897
5K 40A
49
83
40
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
76386906
5K 50A
61
93
50
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
76386915
5K 65A
84
118
65
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
76386924
5K 80A
90
129
80
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
76386933
5K 100A
115
149
100
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
76386949
5K 125A
141
184
125
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76386958
5K 150A
167
214
150
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
76386967
5K 200A
218
260
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください