曜日別特売

フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)

フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K) - ダイコー
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763870985K 15A228015412
オープン
72
79(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
763871075K 20A288520412
オープン
88
97(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
763871165K 25A359525412
オープン
93
102(税込)
当日出荷
763871255K 32A4311532415
オープン
109
120(税込)
当日出荷
763871345K 40A4912040415
オープン
129
142(税込)
当日出荷
763871435K 50A6113050415
オープン
169
186(税込)
当日出荷
763871595K 65A8415565415
オープン
199
219(税込)
当日出荷
763871685K 80A9018080419
オープン
279
307(税込)
当日出荷
763871775K 100A115200100819
オープン
359
395(税込)
当日出荷
763871865K 125A141235125819
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
763871955K 150A167265150819
オープン
509
560(税込)
当日出荷
763872045K 200A218320200823
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする